アズワン
収納コンテナラック SKRシリーズ
各種工具や部品の管理に便利なラックです。
キャスター付きのため、移動が容易です。
フレームがアルミニウム製で軽量です。
材質
(フレーム)アルミニウムパイプ
キャスター
Φ65mmゴム車輪キャスター(正面側2個ストッパー付き)
棚段数(段)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20826245
SKR-600
668×431×1307
20個(4列×5段)
30
¥
75,000
¥
74,900
¥
82,390
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20826254
SKR-900
978×431×1307
30個(6列×5段)
45
¥
85,000
¥
84,900
¥
93,390
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~