アズワン
異物混入対策ツナギ服 AS1401 男女兼用 グリーン
衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。
異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
材質
ポリエステル100%(導電糸入り)
色
グリーン
サイズ
3L
グレード
(目安)クラス1000
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
88~114
総丈(cm)
180
バスト(cm)
128
裄丈(cm)
90
アズワン品番
4-2327-05
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20826568
-
¥
5,930
¥
5,871
¥
6,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000