IKA
小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。
操作は回転ノブで行い、ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
質量(kg)
0.8
出力(W)
32
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~2000、(表示)LED
範囲(mm)
(シャフトチャック)0.5~8
本体寸法(mm)
53×130×147(サポートロッド除く)
撹拌容量(L)
5(対H2O)
粘度(mPa・s)
最大4000
アズワン品番
4-2358-01
最大トルク(N・cm)
7.5
内容量
1台
注意
※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20826586
Nanostar 7.5digital
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000