リス
モジュールコンテナー タイプA用フタ
HC-13・24用のフタ
仕様
(コード番号)4390857
材質
PP
色
クリアー/B
タイプ
B
有効内寸(mm)
446×306×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20826717
-
1個
¥
1,030
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62934824
HC-13・24 フタ
1セット(90個)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。