リス
モジュールコンテナー タイプA用フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(90個)
1セット(90個)
¥43,980
1個
¥989
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(90個)
注文コード
62934824
品番
HC-13・24 フタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
HC-13・24用のフタ
仕様
(コード番号)4390857
材質
PP
色
クリアー/B
タイプ
B
有効内寸(mm)
446×306×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません