アズワン
シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。
テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
色
白
使用温度範囲(℃)
-30~230
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
3
滅菌
済
テープ厚さ(mm)
0.5
アズワン品番
4-2556-31
特性
耐油性・耐薬品性・耐水性
内容量
1巻
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20827329
25-3
¥2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください