曜日別特売

ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEFシリーズ

ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEFシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

シェーカーや振盪機に使用可能です。
ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。
型押し目盛が付いています(±5%)。

種別三角フラスコ容量(mL)1000材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFEキャップベントフィルターキャップ寸法(mm)(口内径)Φ39×(底辺)126×(高さ)210アズワン品番4-2671-07内容量1箱(6個)
注意
※サンプルは、-01~06をご用意しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20827557SEF1000V1000(口内径)Φ39×(底辺)126×(高さ)210
9,500
9,490
10,439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする