VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ SEFシリーズ
シェーカーや振盪機に使用可能です。
ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。
型押し目盛が付いています(±5%)。
種別
三角フラスコ
材質
本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE
寸法(mm)
(口内径)Φ39×(底辺)126×(高さ)210
容量(mL)
1000
キャップ
ノーマルキャップ
アズワン品番
4-2671-08
内容量
1箱(6個)
注意
※サンプルは、-01~06をご用意しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20827566
SEF1000N
¥
8,500
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000