エーハイム
水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用 スキマー350 50/60Hz
水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品
スポンジフィルター×1
電源(V)
AC100
本体寸法(mm)
40×55×132
流量(L/h)
130~240/160~280(50/60Hz/可変式)
電源周波数(Hz)
50/60
アズワン品番
4-2711-07
最大揚程(L)(50/60Hz)
適合水槽350以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20827697
3536290
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください