BOCHEM
オートラボジャッキ リフト240
付属のリモコンで、クリーンベンチ等の外部から遠隔操作が可能です。
本体には18-10スチールを使用しているため堅牢です。
リミットスイッチで最大高さを設定可能です。
材質
天板・本体/18-10スチール、ベローズ/フッ素樹脂
寸法(mm)
240×240×120(最大300)
質量(kg)
6
高さ(mm)
(最大)300
電源(V)
100~240(50/60Hz)、Output:24
耐荷重(kg)
25
天板寸法(mm)
240×240
昇降速度(m/分)
0.18
アズワン品番
4-2946-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20828388
11220
¥
628,000
¥
627,000
¥
689,700
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000