曜日別特売

PPメスシリンダー 青目盛付き

PPメスシリンダー 青目盛付き - Kartell(カルテル)

目盛が刻印されています。
100℃での連続使用が可能で、オートクレーブ(121℃・20分)も可能です。

材質PP内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208288352561250.54-3159-0218×195
760
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2082884425625014-3159-0325.5×199
1,200
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2082887825661000104-3159-0666×439
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2082888725672000204-3159-0784×531
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20828860256310014-3159-0430.5×249
1,300
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20828869256425024-3159-0541.5×315
1,700
1,683
1,851(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする