曜日別特売

バーコーター

バーコーター - アズワン

ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。
Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。
ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。
両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。
数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。

材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302幅(mm)(塗布目安)304(12インチ)全長406mm(16インチ)芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)内容量1本
注意
※参考ウェット膜厚(μm)は参考値です。使用する塗料などの塗布材やバーコーターを引く速度などにより異なります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
素線径(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20829097No.3(参考ウェット膜)7.6約Φ76.24-3493-01
15,000
14,900
16,390(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829106No.4(参考ウェット膜)10.2約Φ101.64-3493-02
15,000
14,900
16,390(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月18日
20829115No.5(参考ウェット膜)12.7約Φ1274-3493-03
15,000
14,900
16,390(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829124No.6(参考ウェット膜)15.2約Φ152.44-3493-04
14,000
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829140No.7(参考ウェット膜)17.8約Φ177.84-3493-05
14,000
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829149No.8(参考ウェット膜)20.3約Φ203.24-3493-06
14,000
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829158No.9(参考ウェット膜)22.9約Φ228.64-3493-07
13,300
13,200
14,520(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829167No.10(参考ウェット膜)25.4約Φ2544-3493-08
14,000
13,900
15,290(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月21日
20829176No.12(参考ウェット膜)30.5約Φ304.84-3493-09
14,000
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829185No.14(参考ウェット膜)35.6約Φ355.64-3493-10
14,000
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829194No.16(参考ウェット膜)40.6約Φ406.44-3493-11
14,000
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829210No.18(参考ウェット膜)45.7約Φ457.24-3493-12
14,000
13,900
15,290(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829219No.20(参考ウェット膜)50.8約Φ5084-3493-13
14,000
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829228No.22(参考ウェット膜)55.9約Φ558.84-3493-14
15,000
14,900
16,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829237No.24(参考ウェット膜)61約Φ609.64-3493-15
15,000
14,900
16,390(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829246No.26(参考ウェット膜)66約Φ660.44-3493-16
15,000
14,900
16,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829255No.28(参考ウェット膜)71.1約Φ711.24-3493-17
15,000
14,900
16,390(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829264No.30(参考ウェット膜)76.2約Φ7624-3493-18
15,000
14,900
16,390(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829280No.32(参考ウェット膜)81.3約Φ812.84-3493-19
15,000
14,900
16,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829289No.34(参考ウェット膜)86.4約Φ863.64-3493-20
15,000
14,900
16,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829298No.36(参考ウェット膜)91.4約Φ914.44-3493-21
15,000
14,900
16,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829307No.38(参考ウェット膜)96.5約Φ965.24-3493-22
15,000
14,850
16,335(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829316No.40(参考ウェット膜)101.6約Φ10164-3493-23
15,000
14,900
16,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829325No.42(参考ウェット膜)106.7約Φ1066.84-3493-24
15,000
14,900
16,390(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829334No.44(参考ウェット膜)111.8約Φ1117.64-3493-25
15,000
14,900
16,390(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829350No.46(参考ウェット膜)116.8約Φ1168.44-3493-26
15,000
14,850
16,335(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829359No.48(参考ウェット膜)121.9約Φ1219.24-3493-27
15,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829368No.50(参考ウェット膜)127約Φ12704-3493-28
15,000
14,900
16,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829377No.55(参考ウェット膜)139.7約Φ13974-3493-29
15,000
14,900
16,390(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829386No.65(参考ウェット膜)165.1約Φ16514-3493-30
15,000
14,900
16,390(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829395No.70(参考ウェット膜)177.8約Φ17784-3493-31
15,000
14,900
16,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20829404No.75(参考ウェット膜)190.5約Φ19054-3493-32
15,000
14,900
16,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする