15&50mL チューブボックス 5個入

15&50mL チューブボックス 5個入 Heathrow Scientific 15&50mL チューブボックス 5個入 Heathrow Scientific 15&50mL チューブボックス 5個入 Heathrow Scientific 15&50mL チューブボックス 5個入 Heathrow Scientific 15&50mL チューブボックス 5個入 Heathrow Scientific 15&50mL チューブボックス 5個入 Heathrow Scientific 15&50mL チューブボックス 5個入 Heathrow Scientific

15mL用と50mL用のラックを付け替えて使用できます。
丈夫なPP(ポリプロピレン)製で繰り返し凍結保存用に使用できます
グリッドには番号が印字されており、試料管理が容易です。
箱の中を氷で満たしてアイスバケツとして利用可能です。

材質PP 穴径(Φmm)15mL用/18、50mL用/31 使用温度範囲(℃)-80~121 適合チューブ(収納数)15mL(16本)、50mL(9本) 外寸法(mm)125×125×129 アズワン品番4-3494-01 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20829420 HS23271A
13,900
12,980
14,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする