曜日別特売

ハンドミキサー

ハンドミキサー - アズワンハンドミキサー - アズワンハンドミキサー - アズワン

電源不要の手動式のミキサーです。
カラーサンプルの調色やクリームの泡立て等に使用可能です。
目安として、絵の具・シャンプー・マヨネーズ・はちみつ程度の粘性のサンプルの撹拌に使用可能です。

材質カップ部/ポリカーボネート、蓋・ハンドル部・撹拌羽/ABS樹脂軸径(Φmm)10寸法(mm)170×120×150、(カップ部)Φ120×110全長(mm)400容量(mL)500電源(V)100(50/60Hz)200VA最大トルク(N・m)0.14(1200rpm時)アズワン品番4-3671-01先端径(Φmm)30ギア比約2倍(ハンドルを一回転させると、撹拌羽は二回転する)内容量1個
注意
※食品用途には使用できません。
※高粘度のサンプルや硬化するサンプルでは、羽が空回りして破損する場合があります。
※蓋内部のギア機構部など、分解を伴う完全な洗浄はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20830585DH-MXR
3,200
3,190
3,509(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする