クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入

クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入 - MAPA

MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。
クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。
シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。

材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)360適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5内容量1袋(12袋×1双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20831678-M4-3749-02
8,300
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20831696-XL4-3749-04
7,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20831669-S4-3749-01
8,300
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20831687-L4-3749-03
8,300
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする