アズワン
クリーンルーム用バインダー
制電プレートを使用しておりクリーンルームに適しています。
厚さ(mm)
3
サイズ
(適合)A4サイズ
材質(本体)
制電PVC(透明)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
表面抵抗率(Ω)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20831967
-
235×340
10^6~10^9
4-3761-01
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20831976
-
325×245
10^6~10^9Ω
4-3761-02
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000