アズワン
クリーンルーム用バインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
4-3761-01
注文コード
20831967
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
制電プレートを使用しておりクリーンルームに適しています。
寸法(mm)
235×340
表面抵抗率(Ω)
10^6~10^9
アズワン品番
4-3761-01
厚さ(mm)
3
サイズ
(適合)A4サイズ
材質(本体)
制電PVC(透明)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000