VWR
バイオリアクションチューブ 自立 バルクパック 50mL 10本×10袋入
細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。
キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。
クラス100000のクリーンルームで製造されています。
仕様
(耐遠心強度)6000G、ISO13485 2003、ISO9001:2008準拠
材質
キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF
形状
自立(バルクパック)
容量(mL)
50
耐冷温度(℃)
-80℃
アズワン品番
4-3787-05
内容量
1箱(10袋×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20832396
76211-290
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000