Heathrow Scientific
サンプル容器用ワイヤーラック
HDPEでコーティングされた丈夫なラックです。
材質
スチール(HDPEコート)
寸法(mm)
393×262×50
収納本数(本)
24(6×4列)
穴サイズ(mm)
58×58
アズワン品番
4-3794-01
適合チューブ径(Φmm)
55~58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20832588
HS120091
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000