受けフラスコ 3 0635シリーズ

受けフラスコ 3 0635シリーズ - SCHOTT/DURAN

ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。
内容物記載用スペースがあります。
ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。

材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773摺合せS35コーティング-内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208328773 0635 37100644-3825-01
7,200
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208328863 0635 49250644-3825-02
7,200
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208328953 0635 585001054-3825-03
7,950
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208329043 0635 7010001314-3825-04
9,300
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする