Lenze
エバポレーター用ナスフラスコ
スムーズな回転を考慮してデザインされたロータリーエバポレーター用ナスフラスコです。
内容物記載用スペースがあります。
種別
ナスフラスコ
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
摺合せ
(NS)29/32
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20832956
03042937
100
60
4-3826-01
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20832965
03042949
250
81
4-3826-02
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20832974
03042958
500
101
4-3826-03
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20832990
03042970
1000
126
4-3826-04
¥
10,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000