アクアシステム
無給油エアモーター式工場扇 AFシリーズ
首振り機能・角度調整機能が付いています。
電気を使用しないエアモーター式で防爆地域でも使用可能です。
エアバルブを絞れば回転数を無段階調整できます。
仕様
(推奨コンプレッサー馬力)3PS以上
寸法(mm)
510×320×590
質量(kg)
7.2
サイズ
(エアカプラ)20PM
材質(本体)
スチール
タイプ
卓上型
ハネ径(cm)
45
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.33
材質(羽根)
アルミニウム
アズワン品番
4-4067-02
左右首振
左右/70°
上下角度調整
上下角度/4段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20836614
AFD-18NL
¥
142,200
¥
141,200
¥
155,320
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000