曜日別特売

愛菜号 園芸用台車

愛菜号 園芸用台車 - アズワン

上段前側に手の入るスペースがあり、下段でのコンテナの取り扱いが容易です(上段は高さ調節可能)。
パーキングブレーキ付です。

質量(kg)8.3積載荷重(kg)100幅(cm)37フレームアルミ合金長さ(cm)53タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ(TR-14N)高さ(cm)53~66(荷台上段)アズワン品番4-4188-01タイヤ幅(mm)580(外幅)ホイールベース(mm)490(ハンドル除く)レール幅(mm)(使用可能)500~600(レールの芯-芯)内容量1個
注意
※1不整地ではご使用になれません。レール走行用車輪が地面の石などに接触し破損の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20838249CHR-40-14
59,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする