MAPA
耐薬品手袋 トリオニック514 クラス10対応 72双入
独自の3種混合材料により、耐薬品性に優れています。
全長380mmのロングタイプのため、肘付近までしっかり保護できます。
シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質
ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合
厚さ(mm)
約0.5
全長(mm)
380
適合規格
EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
内容量
1箱(72袋×1双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20838380
-
M
4-4229-01
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20838389
-
L
4-4229-02
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20838398
-
XL
4-4229-03
¥
49,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000