MTC Bio
保冷ワークステーション CoolCaddy(TM)
様々なチューブ・プレートを同時に収納・保冷できるラックです。
ラック自体に保冷性があり、2℃まで冷却した場合4℃以下の温度を約5時間保ちます。
寸法(mm)
210×170×45
収納数
(1)1.5・2.0mLマイクロチューブ、9本、(2)2.0mLクライオチューブ:8本、(3)0.5mLマイクロチューブ:5本、(4)PCRプレート(96well):1枚、(5)PCRチューブ:96本または8連×12ストリップ、(6)50mLリザーバー:1枚
アズワン品番
4-4333-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20839396
R4015
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000