MTC Bio
2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 5mL
最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質
PP
容量(mL)
5
寸法(Φ×mm)
12×75
遠心強度
(耐遠心荷重)4000G
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
目盛
滅菌
包装
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20839457
T8750
1箱(1000本)
-
-
バルク
4-4335-04
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20839430
T8730
1箱(20袋×25本)
有
済
少量バルク
4-4335-01
¥
36,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20839439
T8732
1箱(10ラック×50本)
有
済
ラック
4-4335-02
¥
42,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20839448
T8734
1箱(500本)
有
済
個包装
4-4335-03
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000