MTC Bio
2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 14mL
最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質
PP
容量(mL)
14
寸法(Φ×mm)
17×100
遠心強度
(耐遠心荷重)4000G
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
目盛
滅菌
包装
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20839466
T8830
1箱(20袋×25本)
有
済
少量バルク
4-4336-01
¥
53,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20839475
T8832
1箱(10ラック×50本)
有
済
ラック
4-4336-02
¥
45,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20839484
T8834
1箱(500本)
有
済
個包装
4-4336-03
¥
50,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20839500
T8850
1箱(1000本)
-
-
バルク
4-4336-04
¥
55,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000