SCHOTT/DURAN
セパラブルカバー 四口
仕様
DN60、TS19/26×2・14/23×1
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
高さ(mm)
85
アズワン品番
4-4445-01
主管
29/32
側管
19/26×2・14/23×1
フランジ径(Φmm)
100/90
熱膨張係数
33×10^-7/℃(20~300℃)
内容量
1個
注意
※外径/内径
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20841435
243923406
¥
65,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000