SCHOTT/DURAN
セパラブルフラスコ 丸形
仕様
DN60
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
外径(Φmm)
(容器部)70
フランジ外径(Φmm)
100
熱膨張係数
33×10^-7/℃(20~300℃)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20841444
243902408
100
85
4-4446-01
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20841460
243903601
250
125
4-4446-02
¥
26,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000