Polylab
プラスチックビーカー 青目盛付き・PP製
耐薬品性に優れています。
青い目盛で視認性に優れます。
材質
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
全高(mm)
アズワン品番
胴外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20842178
11151
50
5
68
4-4473-01
46
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
20842187
11152
100
10
72
4-4473-02
57
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842196
11153
250
25
91
4-4473-03
72
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842205
11154
500
50
125
4-4473-04
100
¥
430
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842214
11155
1000
50
150
4-4473-05
120
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842230
11156
2000
100
190
4-4473-06
150
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842239
11157
5000
500
260
4-4473-07
190
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000