曜日別特売

簡易往復摩耗試験機

簡易往復摩耗試験機 - アズワン簡易往復摩耗試験機 - アズワン簡易往復摩耗試験機 - アズワン簡易往復摩耗試験機 - アズワン

電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。
先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。
水平をとるためのウェイト付です。
カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。
ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。

仕様移動(ストローク)距離:22mm付属品ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304厚さ(mm)(試験片)3まで電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ速度(往復(移動))220~1210mm/min駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20843754MMS-1約7330×153×262 ※突起部分を含む4-4557-01
462,000
461,000
507,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843770-0.148×48×6 ※突起部分を含む4-4557-11
6,700
6,690
7,359(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843779-0.252×52×10 ※ 突起部分を含む4-4557-12
10,100
10,000
11,000(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843788-0.352×52×15 ※ 突起部分を含む4-4557-13
14,000
13,900
15,290(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする