曜日別特売

簡易防水試験機

簡易防水試験機 - アズワン

オシレーティングチューブを使用して散水し卓上で防水性能を評価できる試験機です。
IPX3相当またはIPX4相当の保護等級レベルを簡易的に評価することができます。
水道水と接続するだけで運転でき、流量計が搭載していますので流量調節が可能です。
10分で往復移動が自動停止します。

材質収納容器・脚/PMMA(アクリル)、コントローラー部・サンプル台/SUS304質量(kg)約15電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ角度(°)(移動)340コード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ時間(往復)12秒孔数9個流量計(L/min)流量/0.1~1L/min、最大耐圧/0.5MPa、指示精度/±5% F.S.、接続径/Rc1/8 ※水道水は流量計と接続してください。サイズ(mm)440×360×440、(サンプル)100×100×100までアズワン品番4-4559-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20843806TYPE 4
580,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする