簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ

簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ - アズワン簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ - アズワン簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ - アズワン簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ - アズワン簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ - アズワン簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ - アズワン簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ - アズワン

蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。
紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。
通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。
ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。

質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線)照度(Lx)(最大)約370光源寿命(目安)約4000時間サイズ(mm)500×400×498アズワン品番4-4561-01庫内寸法(mm)460×336×282蛍光灯15W×4本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20843824KTS-A
368,000
367,000
403,700(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする