曜日別特売

マルチ測定試験紙 Insta-TEST(R)

マルチ測定試験紙 Insta-TEST(R) - LaMotte

操作が容易で、結果がすぐ分かります。
対象の液体に2秒間漬けた後、パッド部分とケースに付いているカラーチャートとの比較で測定が可能です。

測定回数25回主な用途飲料水、排水などの水質測定内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
測定項目
pH
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208451972933-G0・50・100・200・400ppm(pgp)遊離塩素・全塩素・硬度・pH・硝酸性窒素・亜硝酸性窒素4・5・6・7・8・9・104-4755-01
5,830
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208452063038-G0・30・60・120・180ppm硝酸塩・亜硝酸塩・硬度・pH・アルカリ度6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.04-4755-02
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする