ISOLAB
滅菌PP四角採水瓶 透明 ハイポ入 061シリーズ
水質検査用の滅菌済採水瓶です。
コンタミネーション防止キャップが付いてきます。
仕様
ハイポ:入、梱包状態:個包装、記載用ラベル:有
付属品
記載用ラベル
材質
本体/PP、コンタミ防止キャップ・袋/PE
色
透明
容量(mL)
125
アズワン品番
4-4781-01
内容量
1箱(130本)
注意
※サンプルをご用意しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20845879
061.27.125
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください