VWR
滅菌カバーオール フード・ブーツ付き 1枚/袋×25袋 414004シリーズ
フードとブーツが一体になっています。
材質
ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング)
色
ホワイト
目付(g/m
2
)
56
クラス
(目安)100000(ISOクラス 8)
内容量
1箱(25袋×1枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20846676
414004-450
M
73
96
87
4-4807-02
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846667
414004-449
S
72
93
83
4-4807-01
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000