曜日別特売

滅菌カバーオール フード・ブーツ付き 1枚/袋×25袋 414004シリーズ

滅菌カバーオール フード・ブーツ付き 1枚/袋×25袋 414004シリーズ - VWR

フードとブーツが一体になっています。

材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング)ホワイトサイズL股下(cm)75着丈(cm)99裄丈(cm)87目付(g/m2)56アズワン品番4-4807-03クラス(目安)100000(ISOクラス 8)胸幅(cm)64内容量1箱(25袋×1枚)
注意
※サンプルをご用意しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20846685414004-451
49,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする