VWR
滅菌ブーツカバー 200枚入 10858シリーズ
ブーツの裏にはPVC製の滑り止め付きです。
ISO9001、ISO13485、ISO14001準拠です。
材質
不織布(SMS)
長さ(mm)
901
色
ホワイト
目付(g/m
2
)
60
アズワン品番
4-4808-02
クラス
(目安)100000(ISOクラス 8)
内容量
1箱(200枚)
注意
※サンプルをご用意しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20846719
10858-532
¥
49,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000