Quality Environmental Containers
セプタム付きボトル・広口 未洗浄 24本入
材質
瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)
(セプタム)1.52
色
茶
容量(mL)
110
径(Φmm)
58(キャップ)
アズワン品番
4-4811-05
クラス
(洗浄)未洗浄
内容量
1箱(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20846834
1124-S004
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000