アズワン
スタンド 可調式
支柱は分解でき、3段階の高さ調節が可能です。
収納に便利です。
材質
ベース/鋳鉄、ポール/SUS304
質量(kg)
3.6
支柱の高さ(mm)
295/590/885
台座寸法(mm)
365×240
支柱径(Φmm)
16
アズワン品番
4-4860-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848155
SEPST-1
¥
10,800
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000