近正
枝切用鋏 太枝鋏 トゥッカーノ倍力ロッパー・プロ LPシリーズ
刃厚があり強度が高い替刃式のハサミです。
仕様
太枝鋏
材質
刃/炭素刃物工具鋼(フッ素加工)、ハンドル/ポリアミド・ガラス繊維、グリップ/PP
全長(mm)
610
質量(g)
600
刃長(mm)
53
使用目的
枝切用
切断対象
枝
アズワン品番
4-4896-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848584
LP-650
¥
6,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000