アズワン
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ3.2mm KTO-32シリーズ
材質
シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE
径(Φmm)
(シース部)3.2
温度範囲(℃)
-50~+750
リード線長さ(m)
2
内容量
1個
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20849905
KTO-3250-TF
(シース部)50
4-4935-01
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20849914
KTO-32100-TF
(シース部)100
4-4935-02
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20849930
KTO-32150-TF
(シース部)150
4-4935-03
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20849939
KTO-32200-TF
(シース部)200
4-4935-04
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20849948
KTO-32300-TF
(シース部)300
4-4935-05
¥
5,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000