曜日別特売

フロートスイッチ

フロートスイッチ - アズワン

フロートを逆にセットすれば上昇OFFになります(出荷時は上昇ON)。

材質PP電圧(最大開閉)220VACタイプ標準タイプ(1点検出・リバーシブル)接触抵抗(mΩ)(接点)200以下リード線長さ(mm)400最大開閉容量70W最大開閉電流0.5Aアズワン品番4-4947-01接点間耐電圧(V)400DC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20850210FS-45LPP-2A
2,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする