曜日別特売

滅菌つなぎ服 25枚入 414004シリーズ

滅菌つなぎ服 25枚入 414004シリーズ - VWR

ISOクラス8の環境でパッキングしています。

材質PP不織布・PEフィルム目付(g/m2)56内容量1袋(25枚)
注意
※サンプルは、-03をご用意しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20851725414004-443S7293834-5036-01
26,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20851734414004-444M7396874-5036-02
28,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする