アズワン
保護ゴーグル
めがね併用可です。
形状
ゴーグル型
質量(g)
73
規格
EN166・EN170適合
機能
めがね併用可
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
99.9
紫外線波長(nm)
~380
アズワン品番
4-5157-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20853509
602010000A
¥960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください