ウインセス
静電エプロン 無縫製 AP-02シリーズ
レーザ裁断のみで縫製せず、ハトメ、背カン、ホック等も使用していないので防塵性に優れています。
クリーンルームで使用される導電糸が織り込まれた静電対策生地を使用しています。
材質
ポリエステル(導電糸入)
色
ブルー
表面抵抗値(Ω)
2.5×10^7
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20853999
AP-02-SS
SS
77
73
4-5182-01
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20854008
AP-02-S
S
84
74
4-5182-02
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20854017
AP-02-M
M
93
76
4-5182-03
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20854026
AP-02-L
L
100
78
4-5182-04
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000