アズワン
耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズ
撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。
有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。
フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)
189×192×200(腕棒等含まず)
質量(kg)
5.1(内電源コード質量1.2)
規格
(防爆)ExdIIBT4 Gb4
モーター(W)
80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃)
安全装置
電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー
機能
正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー
回転制御
フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー
電源コード
3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
内容量
1台
注意
※動作確認用に接地ゴムプラグが付属しますが、危険場所ではこのプラグは使用できません。
※スタンド・シャフトは別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
アズワン品番
定格トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20854236
Ex600
100(50/60Hz)200VA
10~600、(パネル表示)デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛り20%)
4-5221-02
1
¥
528,000
¥
527,000
¥
579,700
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20854245
Ex1200
100(50/60Hz)200VA
20~1200、(パネル表示)デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛り20%)
4-5221-03
0.5
¥
528,000
¥
527,000
¥
579,700
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20854254
Ex2000
AC100~240(50/60Hz)
35~2000、(パネル表示)デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛り20%)
4-5221-04
0.2
¥
528,000
¥
527,000
¥
579,700
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20854270
Ex3000
AC100~240(50/60Hz)、マルチプラグ付電源コード1.4m付
50~3000、(パネル表示)デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛り20%)
4-5221-05
0.15
¥
528,000
¥
527,000
¥
579,700
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000