サンコー(三甲)
折りたたみコンテナー用台車 サンキャリーK
オリコンP31B、P41B、P51B用が積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納用にキャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
材質
PP
色
ブルー
キャスター
Φ75mmゴム製(4輪自在・ストッパー無し)
外寸(mm)
562×368×143
キャスター径(Φmm)
75
外寸法(mm)
562×368×143
アズワン品番
4-5315-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20854534
80180001BL503
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
もっと見る