スクエアーボトル

スクエアーボトル - アズワン

持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。
ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。
縦でも横でも使える四角形ボトル

材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)1目盛(mL)500口径(Φmm)43外径(Φmm)12(コック先端部)内容量1個
注意
※保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。
※材質をご確認のうえ、ご使用ください。
※耐薬仕様は全ての薬品に耐性を有するわけではございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20854690-60×250×350、(コック部)外径/Φ48、ネジ径/Φ40.23(耐薬コック付)4-5332-04
2,200
2,178
2,396(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20854699-95×250×350、(コック部)外径/Φ48、ネジ径/Φ40.25(耐薬コック付)4-5332-05
2,480
2,455
2,701(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20854708-175×250×350、(コック部)外径/Φ48、ネジ径/Φ40.210(耐薬コック付)4-5332-06
3,050
3,020
3,322(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする