ハンディーボトル活栓付

ハンディーボトル活栓付 - アズワン

移動・運搬に便利な取手付きです。
回転式コックを反転させておくことにより未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。
本体にはエアー孔が付いていますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
耐薬コック仕様が新登場!

材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)内容量1個
注意
※目盛は付いていません。
※保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。
※材質をご確認のうえ、ご使用ください。
※耐薬仕様は全ての薬品に耐性を有するわけではございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
アズワン品番
口内径×胴径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20854717-104-5333-03Φ35×Φ218×383
3,850
3,812
4,193(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20854726-204-5333-04Φ35×Φ300×420
4,650
4,604
5,064(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20854735-104-5334-03Φ96×Φ217×394
4,000
3,960
4,356(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20854744-204-5334-04Φ96×Φ304×420
4,650
4,604
5,064(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする